Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H (0046516)
DIN 7985 оцинкована сталь, 4.8, H
ГВИНТ-DIN7985-4.8-H2-A2K-M5X16
Номер товару 0046516
Немає в наявності
Ціна:
1.32 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 7985, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 7985 скасований і замінений стандартом ISO 7045. Є певна взаємозамінність (деякі величини висоти і діаметра головки гвинта змінилися | Змінилася довжина різьби | глибина хрестоподібного шліца змінилася | стандартну назву "гвинт з напівпотайною головкою" змінено на "гвинт з плоскою головкою").
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,8 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 7985, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 7985 скасований і замінений стандартом ISO 7045. Є певна взаємозамінність (деякі величини висоти і діаметра головки гвинта змінилися | Змінилася довжина різьби | глибина хрестоподібного шліца змінилася | стандартну назву "гвинт з напівпотайною головкою" змінено на "гвинт з плоскою головкою").
Характеристики
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,8 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною головкою, що округляє, Wurth хрестоподібний шліц H4 M8х20
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Немає відгуків про цей товар.