Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Знижка -66.7 %
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Video thumbnail for Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H

Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H (0046650)

DIN 7985 оцинкована сталь, 4.8, H ГВИНТ-DIN7985-4.8-H3-A2K-M6X50
Номер товару 0046650
В наявності
Ціна:
4.32 грн/шт
-66.7 %
1.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7985, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 7985 скасований і замінений стандартом ISO 7045. Є певна взаємозамінність (деякі величини висоти і діаметра головки гвинта змінилися | Змінилася довжина різьби | глибина хрестоподібного шліца змінилася | стандартну назву "гвинт з напівпотайною головкою" змінено на "гвинт з плоскою головкою").
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 12 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,6 мм
Клас міцності 4.8
Довжина (l1) 50 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 7985
Розмір приводу H3
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип голови головка з висувним корпусом
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H - відео
Опис arrow_down
DIN 7985, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 7985 скасований і замінений стандартом ISO 7045. Є певна взаємозамінність (деякі величини висоти і діаметра головки гвинта змінилися | Змінилася довжина різьби | глибина хрестоподібного шліца змінилася | стандартну назву "гвинт з напівпотайною головкою" змінено на "гвинт з плоскою головкою").
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 12 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,6 мм
Клас міцності 4.8
Довжина (l1) 50 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 7985
Розмір приводу H3
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип голови головка з висувним корпусом
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -78 %
1.32 грн/шт
0.29 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 2000 шт
Купити
1.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -60.1 %
292.25 грн/шт
116.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити