Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M6X110, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M6X110, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M6X110, без покриття (00836110)
Гвинт ISO4762 - 12.9 - HS5, M6X110, без покриття -арт. 00836 110
Номер товару 00836110
Немає в наявності
Ціна:
24.72 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 12.9
- Покриття: без покриття
- Привід: внутрішній шестигранник
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 110 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 12.9
- Покриття: без покриття
- Привід: внутрішній шестигранник
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 110 мм |
| Клас міцності | 12.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10X130, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M6x14, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M4x55, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x55, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M4x6, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x140, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M8x75, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M16x30, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M20x90, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10X110, без покриття
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 12.9, M10x16, без покриття
Немає відгуків про цей товар.