Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 24 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 24 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 24 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21/5W 24 вольт, 2 шт. в блістері (07209342)

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу, для вантажних авто P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W 2 шт. в блістері
Номер товару 07209342
В наявності
Ціна:
56.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 21/5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для покажчиків повороту і стоп-сигналів, які повинні бути добре видимі в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу з металевим цоколем для комерційного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в покажчиках повороту і стоп-сигналах комерційного автотранспорту.

Висновок:

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики і проста в установці.

Додатково:

Лампа має широкий кут освітлення, що забезпечує хорошу видимість в умовах поганої видимості. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Потужність 21 Вт
Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Позначення цоколя BAY15d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Вантажний транспорт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 21/5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для покажчиків повороту і стоп-сигналів, які повинні бути добре видимі в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу з металевим цоколем для комерційного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в покажчиках повороту і стоп-сигналах комерційного автотранспорту.

Висновок:

Лампа розжарювання P21/5W-(BAY15D)-24V-21/5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики і проста в установці.

Додатково:

Лампа має широкий кут освітлення, що забезпечує хорошу видимість в умовах поганої видимості. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Потужність 21 Вт
Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Позначення цоколя BAY15d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Застосування arrow_down
Вантажний транспорт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2592 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
22.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.4 %
8.4 грн/шт
3.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
1.68 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2000 шт
Немає в наявності