Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70 (00551070)

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70 БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-M10X70
Номер товару 00551070
Немає в наявності
Ціна:
22.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
13.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
0.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
1.68 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2000 шт
Немає в наявності