Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х18
Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х18
Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х18 (0046418)
Гвинт із циліндричною округленою головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х18
Номер товару 0046418
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- DIN 7985, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка:
- DIN 7985 скасовано і замінено стандартом ISO 7045. Є обмежена подібність (деякі величини висоти головки і діаметри гвинта змінилися | Змінилася довжина різьблення | глибина хрестоподібного шліцю змінилася | ).
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Довжина (l1) | 18 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
- DIN 7985, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка:
- DIN 7985 скасовано і замінено стандартом ISO 7045. Є обмежена подібність (деякі величини висоти головки і діаметри гвинта змінилися | Змінилася довжина різьблення | глибина хрестоподібного шліцю змінилася | ).
Характеристики
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Довжина (l1) | 18 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 7985 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною головкою, що округляє, Wurth хрестоподібний шліц H4 M8х20
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Гвинт з циліндричною округленої головкою, хрестоподібний шліц H
Немає відгуків про цей товар.