Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х80
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х80
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х80 (00561080)
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х80
БОЛТ-DIN933-10.9-SW17-M10X80
Номер товару 00561080
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
13.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 933, сталь, клас міцності 10.9, без покриття
Примітка
DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,4 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 933 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 933, сталь, клас міцності 10.9, без покриття
Примітка
DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,4 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 933 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х35
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки M10X40
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х50
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW19 M12х30
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW19 M12х40
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW19 M12х50
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW22 M14х50
Немає відгуків про цей товар.