Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 1 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Фото - 2 - Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (00551080)

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-M10X80
Номер товару 00551080
Немає в наявності
Ціна:
23.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Клас міцності 8.8
Довжина (l1) 80 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 6,4 мм
Клас міцності 8.8
Довжина (l1) 80 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 933
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
16800 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
14.7 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
275.77 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.46 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити