гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT
гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT
гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT (57143090)
гайкокрут пневматичний ударний DWSS1-2IN COMPACT 850 Нм
-арт. 57143090
Номер товару 57143090
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
16800 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний пневматичний ударний гайкокрут.
В міцному та компактному алюмінієвому корпусі з високою продуктивністю та зручним керуванням.
Відмінне співвідношення потужності до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього 1,4 кг
Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Відмінна керованість та оптимальний контроль
Примітка
Аксесуари, що не входять в комплект поставки:
Відмінне співвідношення потужності до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього 1,4 кг
Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Відмінна керованість та оптимальний контроль
- Триступеневе налаштування потужності при обертанні проти та за годинниковою стрілкою зі зручним перемиканням режиму обертання однією рукою
- Зручна ергономічна ручка яку можна регулювати з кроком 45° з м’якими компонентами і точний тригер
- Відпрацьоване повітря, що містить масло, можна направити подалі від користувача та деталі
Примітка
- Рекомендований максимальний розмір гвинта: M14
- Ударні гайкокрути не є динамометричними гайкокрутами. З'єднання, які вимагають певного моменту, що крутить, повинні бути перевірені за допомогою вимірювача крутного моменту після затягування за допомогою ударного гайкокрута.
- Якщо ударний гайкокрут використовується регулярно, необхідно щодня додавати невелику кількість масла через отвір для впуску повітря. li>
- Вилка не входить до комплекту поставки.
Аксесуари, що не входять в комплект поставки:
- Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " - (Aрт. №06992114)
- Маслянка з різьбою 1/4 " - (Aрт. №0699070314)
- Масло для пневматичного інструмента, 1л - (Aрт. №08930505)
- Набір торцевих ключів ударних - (Aрт. №07141325)
| Вага обладнання | 1,4 кг |
| Довжина x Ширина x Висота | 115 x 60 x 270 мм |
| Витрата повітря | 119 л/хв |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Вібрація | 8 м/с² |
| Момент розчеплення, макс. | 850 Нм |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
| Типове позначення | DWSS 1/2 INCH COMPACT |
| З'єднувальна різьба | ВР 1/4 дюйма |
| Тримач інструменту | Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Універсальний пневматичний ударний гайкокрут.
В міцному та компактному алюмінієвому корпусі з високою продуктивністю та зручним керуванням.
Відмінне співвідношення потужності до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього 1,4 кг
Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Відмінна керованість та оптимальний контроль
Примітка
Аксесуари, що не входять в комплект поставки:
Відмінне співвідношення потужності до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього 1,4 кг
Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Відмінна керованість та оптимальний контроль
- Триступеневе налаштування потужності при обертанні проти та за годинниковою стрілкою зі зручним перемиканням режиму обертання однією рукою
- Зручна ергономічна ручка яку можна регулювати з кроком 45° з м’якими компонентами і точний тригер
- Відпрацьоване повітря, що містить масло, можна направити подалі від користувача та деталі
Примітка
- Рекомендований максимальний розмір гвинта: M14
- Ударні гайкокрути не є динамометричними гайкокрутами. З'єднання, які вимагають певного моменту, що крутить, повинні бути перевірені за допомогою вимірювача крутного моменту після затягування за допомогою ударного гайкокрута.
- Якщо ударний гайкокрут використовується регулярно, необхідно щодня додавати невелику кількість масла через отвір для впуску повітря. li>
- Вилка не входить до комплекту поставки.
Аксесуари, що не входять в комплект поставки:
- Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " - (Aрт. №06992114)
- Маслянка з різьбою 1/4 " - (Aрт. №0699070314)
- Масло для пневматичного інструмента, 1л - (Aрт. №08930505)
- Набір торцевих ключів ударних - (Aрт. №07141325)
Характеристики
| Вага обладнання | 1,4 кг |
| Довжина x Ширина x Висота | 115 x 60 x 270 мм |
| Витрата повітря | 119 л/хв |
| Робочий тиск | 6,3 бар |
| Вібрація | 8 м/с² |
| Момент розчеплення, макс. | 850 Нм |
| Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
| Типове позначення | DWSS 1/2 INCH COMPACT |
| З'єднувальна різьба | ВР 1/4 дюйма |
| Тримач інструменту | Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма |
Відгуків (2)
Валера
15.09.2023
Надежный и мощный инструмент
Аскольд
17.10.2023
Хороший удобный гайковёрт
Адміністратор
Дякуємо за Ваш відгук.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Надежный и мощный инструмент
Хороший удобный гайковёрт
Дякуємо за Ваш відгук.