Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT
Фото - 1 - гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT
Фото - 2 - гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT
Фото - 1 - гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT
Фото - 2 - гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT

гайкокрут пневматичний ударний DWSS 1/2 ″ COMPACT (57143090)

гайкокрут пневматичний ударний DWSS1-2IN COMPACT 850 Нм -арт. 57143090
Номер товару 57143090
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
16800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний пневматичний ударний гайкокрут. В міцному та компактному алюмінієвому корпусі з високою продуктивністю та зручним керуванням.
Відмінне співвідношення потужності до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього 1,4 кг
Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Відмінна керованість та оптимальний контроль
  • Триступеневе налаштування потужності при обертанні проти та за годинниковою стрілкою зі зручним перемиканням режиму обертання однією рукою
  • Зручна ергономічна ручка яку можна регулювати з кроком 45° з м’якими компонентами і точний тригер
  • Відпрацьоване повітря, що містить масло, можна направити подалі від користувача та деталі

Примітка
  • Рекомендований максимальний розмір гвинта: M14
  • Ударні гайкокрути не є динамометричними гайкокрутами. З'єднання, які вимагають певного моменту, що крутить, повинні бути перевірені за допомогою вимірювача крутного моменту після затягування за допомогою ударного гайкокрута.
  • Якщо ударний гайкокрут використовується регулярно, необхідно щодня додавати невелику кількість масла через отвір для впуску повітря. li>
  • Вилка не входить до комплекту поставки.

Аксесуари, що не входять в комплект поставки:
  • Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " - (Aрт. №06992114)
  • Маслянка з різьбою 1/4 " - (Aрт. №0699070314)
  • Масло для пневматичного інструмента, 1л - (Aрт. №08930505)
  • Набір торцевих ключів ударних - (Aрт. №07141325)
Вага обладнання 1,4 кг
Довжина x Ширина x Висота 115 x 60 x 270 мм
Витрата повітря 119 л/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Вібрація 8 м/с²
Момент розчеплення, макс. 850 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Типове позначення DWSS 1/2 INCH COMPACT
З'єднувальна різьба ВР 1/4 дюйма
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Валера 15.09.2023

Надежный и мощный инструмент

Аскольд 17.10.2023

Хороший удобный гайковёрт

Адміністратор

Дякуємо за Ваш відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний пневматичний ударний гайкокрут. В міцному та компактному алюмінієвому корпусі з високою продуктивністю та зручним керуванням.
Відмінне співвідношення потужності до ваги
До 850 Нм крутного моменту при вазі всього 1,4 кг
Якісний молотковий механізм
Високі показники продуктивності та тривалий термін служби
Відмінна керованість та оптимальний контроль
  • Триступеневе налаштування потужності при обертанні проти та за годинниковою стрілкою зі зручним перемиканням режиму обертання однією рукою
  • Зручна ергономічна ручка яку можна регулювати з кроком 45° з м’якими компонентами і точний тригер
  • Відпрацьоване повітря, що містить масло, можна направити подалі від користувача та деталі

Примітка
  • Рекомендований максимальний розмір гвинта: M14
  • Ударні гайкокрути не є динамометричними гайкокрутами. З'єднання, які вимагають певного моменту, що крутить, повинні бути перевірені за допомогою вимірювача крутного моменту після затягування за допомогою ударного гайкокрута.
  • Якщо ударний гайкокрут використовується регулярно, необхідно щодня додавати невелику кількість масла через отвір для впуску повітря. li>
  • Вилка не входить до комплекту поставки.

Аксесуари, що не входять в комплект поставки:
  • Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 " - (Aрт. №06992114)
  • Маслянка з різьбою 1/4 " - (Aрт. №0699070314)
  • Масло для пневматичного інструмента, 1л - (Aрт. №08930505)
  • Набір торцевих ключів ударних - (Aрт. №07141325)
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,4 кг
Довжина x Ширина x Висота 115 x 60 x 270 мм
Витрата повітря 119 л/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Вібрація 8 м/с²
Момент розчеплення, макс. 850 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Типове позначення DWSS 1/2 INCH COMPACT
З'єднувальна різьба ВР 1/4 дюйма
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Відгуків (2) arrow_down
Валера 15.09.2023

Надежный и мощный инструмент

Аскольд 17.10.2023

Хороший удобный гайковёрт

Адміністратор

Дякуємо за Ваш відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
900 грн/шт
765 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
1099.99 грн/шт
935.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
119.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
1999.99 грн/шт
1700.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
60 грн/шт
51 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1632 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
57 грн/шт
48.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити