Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм
Фото - 1 - Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм
Фото - 1 - Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм

Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм (063650)

Свердло подвійне WÜRTH HSS WN тип RN Ø5,0мм 62мм СВЕРЛО-МЕТАЛ-AEDIN1897-HSS-D5,0MM
Номер товару 063650
Немає в наявності
Ціна:
119.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Збірне свердло для роботи по тонколистовій сталі, кут наконечника 118 °

  • Прецизійне свердління
  • Міцне спіральне свердло з дуже короткою конструкцією забезпечує прецизійне свердління.
  • Самоцентруюче
  • Підточення різальних кромок забезпечує прекрасний ефект центрування навіть на округлих матеріалах, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.

Примітка:

  • Відомості про свердла / їх призначення для матеріалів див. в оглядових таблицях
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Довжина спіральної частини 17,5 мм
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Діаметр (Ø) 5 мм
Довжина 62 ​​мм
Ріжучий матеріал HSS
Оброблювані матеріали Сталь
Самоцентрування Так
Область застосування За стали

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Збірне свердло для роботи по тонколистовій сталі, кут наконечника 118 °

  • Прецизійне свердління
  • Міцне спіральне свердло з дуже короткою конструкцією забезпечує прецизійне свердління.
  • Самоцентруюче
  • Підточення різальних кромок забезпечує прекрасний ефект центрування навіть на округлих матеріалах, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.

Примітка:

  • Відомості про свердла / їх призначення для матеріалів див. в оглядових таблицях
Характеристики arrow_down
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Довжина спіральної частини 17,5 мм
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Діаметр (Ø) 5 мм
Довжина 62 ​​мм
Ріжучий матеріал HSS
Оброблювані матеріали Сталь
Самоцентрування Так
Застосування arrow_down
Область застосування За стали
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1999.99 грн/шт
1700.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
60 грн/шт
51 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1632 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
57 грн/шт
48.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
134.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
102.6 грн/шт
87.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
64.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності