Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа габаритних вогнів і освітлення R10W 24 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення R10W 24 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення R10W 24 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа габаритних вогнів і освітлення R10W 24 вольт, 2 шт. в блістері (07209412)

Лампа габаритних вогнів і освітлення R10W-(BA15S)-24V-10W 2 шт. в блістері
Номер товару 07209412
В наявності
Ціна:
56.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 10 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для задніх габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа з металевим цоколем для комерційного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в задніх габаритних вогнях комерційного автотранспорту.

Висновок:

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Потужність 10 Вт
Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Позначення цоколя BA15s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 10 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для задніх габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа з металевим цоколем для комерційного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в задніх габаритних вогнях комерційного автотранспорту.

Висновок:

Лампа розжарювання R10W-(BA15S)-24V-10W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах.

Характеристики arrow_down
Потужність 10 Вт
Номінальна напруга 24 В/змін.струму
Позначення цоколя BA15s
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
300 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
300 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
486 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити