Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 24 вольт

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W 24 вольт (07207402)

Лампа габаритних вогнів і освітлення R5W-(BA15S)-24V-5W REDLINE
Номер товару 07207402
В наявності
Ціна:
25.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність. Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для задніх габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах. Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду: Лампа з металевим цоколем для комерційного автотранспорту- забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень. Стійкість до вібрації- гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту. Мають перевагу при світінні в тумані- забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості. Якісні компоненти- забезпечують надійність і довговічність лампи. Застосування: Лампа призначена для використання в задніх габаритних вогнях комерційного автотранспорту. Висновок: Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах. одатково: Лампа має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя BA15s

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність. Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для задніх габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах. Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду: Лампа з металевим цоколем для комерційного автотранспорту- забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень. Стійкість до вібрації- гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту. Мають перевагу при світінні в тумані- забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості. Якісні компоненти- забезпечують надійність і довговічність лампи. Застосування: Лампа призначена для використання в задніх габаритних вогнях комерційного автотранспорту. Висновок: Лампа розжарювання R5W-(BA15S)-24V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах. одатково: Лампа має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 24 В/пост.струму
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя BA15s
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1953 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
165.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
89.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
180 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити