Анкер клиновий W-FAZ/S M12x240мм 145мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M12x240мм 145мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M12x240мм 145мм (0904521218)
Анкер клиновий W-FAZ/S M12x240мм 145мм
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 0904521218
В наявності
Ціна:
180 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь
Сертифікат якості
ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
Для сухих внутрішніх приміщень
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 14 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 145 мм |
| Розмір під ключ | 19 мм |
| Довжина анкера (l) | 240 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 45 Нм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 70 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 90 мм |
| Метричний діаметр анкера | M12 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Для середніх та високих навантажень
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування
W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь
Сертифікат якості
ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
Для сухих внутрішніх приміщень
Характеристики
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 14 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 145 мм |
| Розмір під ключ | 19 мм |
| Довжина анкера (l) | 240 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 45 Нм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 70 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 90 мм |
| Метричний діаметр анкера | M12 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону)
Для середніх та високих навантажень
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування
W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Анкер клиновий W-FAZ/S M20x165мм 30мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M24х260мм 100мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M24х237мм 75мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M12x255мм 160мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M20x265мм 130мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M20x285мм 150мм
Анкер клиновий W-FAZ/S M24х190мм 30мм
Немає відгуків про цей товар.