Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 2 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 3 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 4 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 5 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 2 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 3 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 4 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм
Фото - 5 - Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм

Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм (5928210075)

Анкер клиновий W-FAZ/S M10x155мм 75-95мм Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5928210075
Немає в наявності
Ціна:
62.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень у бетоні без тріщин, оцинкована сталь

  • Сертифікат якості
  • ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
  • Вогнестійкість: F30, F60, F90 та F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2:1977-09 (рівномірна крива температур)
  • Високе навантаження, малі міжосьові відстані та відстані до краю
  • Навантаження можна застосувати відразу після встановлення
  • Наскрізний монтаж заощаджує час
  • Зменшена та стандартна глибина анкерування
  • Мінімальний обсяг свердління, економія часу
  • Різноманітні варіанти застосування анкера
  • Для сухих внутрішніх приміщень
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 12 мм
Довжина анкера (l) 155 мм
Розмір під ключ 17 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 25 Нм
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) 40 мм
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) 55 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 60 мм
Глибина отвору (h 1) 75 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 75 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині анкерування (t fix, red) 95 мм
Метричний діаметр анкера M10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Для середніх та високих навантажень Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень у бетоні без тріщин, оцинкована сталь

  • Сертифікат якості
  • ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
  • Вогнестійкість: F30, F60, F90 та F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2:1977-09 (рівномірна крива температур)
  • Високе навантаження, малі міжосьові відстані та відстані до краю
  • Навантаження можна застосувати відразу після встановлення
  • Наскрізний монтаж заощаджує час
  • Зменшена та стандартна глибина анкерування
  • Мінімальний обсяг свердління, економія часу
  • Різноманітні варіанти застосування анкера
  • Для сухих внутрішніх приміщень
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 12 мм
Довжина анкера (l) 155 мм
Розмір під ключ 17 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 25 Нм
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) 40 мм
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) 55 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 60 мм
Глибина отвору (h 1) 75 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 75 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині анкерування (t fix, red) 95 мм
Метричний діаметр анкера M10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Для середніх та високих навантажень Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
50.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.48 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
15.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити