Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW11x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW11x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW11x60

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW11x60 (071513711)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW11x60, ZEBRA -арт. 071513711
Номер товара 071513711
Нет в наличии
Цена:
254.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Метрические, шестигранные. 

  • Стандарт: DIN +7422
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Метрические, шестигранные. 

  • Стандарт: DIN +7422
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 11 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
483.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
314.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить