Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x60 (071513711)
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW11x60, ZEBRA -арт. 071513711
Номер товару 071513711
Немає в наявності
Ціна:
254.94 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Метричні, шестигранні.
- Стандарт: DIN +7422
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку.
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 11 мм |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
Інформація про продукт
Опис
Метричні, шестигранні.
- Стандарт: DIN +7422
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку.
Характеристики
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 11 мм |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7x100
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW8x60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW8x80
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x60
Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10X80
Немає відгуків про цей товар.