Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180 (0715137052)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW5x180, ZEBRA -арт. 0715137052
Номер товару 0715137052
Немає в наявності
Ціна:
327.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW5x180: Найкращий Співзначник Точності та Зручності у Вашій Роботі.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей ключ ідеально підходить для роботи з метричними гвинтами з шестигранною головкою. Незалежно від того, чи ви професіонал чи саморобочий ентузіаст, цей інструмент надасть вам надійність та ефективність в кожній задачі.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідаючи високому стандарту DIN, ключ забезпечує не тільки високу якість, а й довговічність. Ви можете покладатися на його високу продуктивність при кожному застосуванні.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття надає не тільки естетичний вигляд, але і захист від корозії. Полірована поверхня робить обслуговування простим та забезпечує комфорт при роботі.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 180 мм
  • Довжина леза (L2): 140 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 5 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Гарантує надійний захват гвинта та максимальну точність при виконанні завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує ефективний привід та передачу сили, забезпечуючи оптимальні результати.

Універсальність та Зручність в Експлуатації:

Ключ має дуже довгий робочий корпус (180 мм), що робить його ідеальним для роботи в обмежених просторах та забезпечує ефективність при виконанні завдань різного характеру. Незамінний інструмент для всіх, хто цінує надійність та високу якість в роботі.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 140 мм
Довжина (l1) 180 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW5x180: Найкращий Співзначник Точності та Зручності у Вашій Роботі.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей ключ ідеально підходить для роботи з метричними гвинтами з шестигранною головкою. Незалежно від того, чи ви професіонал чи саморобочий ентузіаст, цей інструмент надасть вам надійність та ефективність в кожній задачі.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідаючи високому стандарту DIN, ключ забезпечує не тільки високу якість, а й довговічність. Ви можете покладатися на його високу продуктивність при кожному застосуванні.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття надає не тільки естетичний вигляд, але і захист від корозії. Полірована поверхня робить обслуговування простим та забезпечує комфорт при роботі.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 180 мм
  • Довжина леза (L2): 140 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 5 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Гарантує надійний захват гвинта та максимальну точність при виконанні завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує ефективний привід та передачу сили, забезпечуючи оптимальні результати.

Універсальність та Зручність в Експлуатації:

Ключ має дуже довгий робочий корпус (180 мм), що робить його ідеальним для роботи в обмежених просторах та забезпечує ефективність при виконанні завдань різного характеру. Незамінний інструмент для всіх, хто цінує надійність та високу якість в роботі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 140 мм
Довжина (l1) 180 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт