Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80 (0715137061)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x80, ZEBRA -арт. 0715137061
Номер товару 0715137061
В наявності
Ціна:
170.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Цей інструмент відповідає встановленим стандартам DIN +7422, забезпечуючи вам високу якість та надійність.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня гарантує стійкість до корозії, а поліроване покриття додає естетичний вигляд та легкість очищення інструменту.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Цей привід забезпечує надійний захват і передачу обертової сили від ручки до інструменту.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 80 мм - Зручна довжина для роботи в різних умовах і забезпечення зручності використання.

  • Довжина леза (L2): 50 мм - Ідеально підходить для робіт з середніми глибинами та забезпечує точність обертання.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний та стійкий захват інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 6 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 6 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує надійний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - ідеальний інструмент для точного та ефективного викручування гвинтів у вашій роботі.

Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина леза (L2) 50 мм
Розмір під ключ 6 мм
Довжина (l1) 90 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Цей інструмент відповідає встановленим стандартам DIN +7422, забезпечуючи вам високу якість та надійність.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня гарантує стійкість до корозії, а поліроване покриття додає естетичний вигляд та легкість очищення інструменту.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Цей привід забезпечує надійний захват і передачу обертової сили від ручки до інструменту.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 80 мм - Зручна довжина для роботи в різних умовах і забезпечення зручності використання.

  • Довжина леза (L2): 50 мм - Ідеально підходить для робіт з середніми глибинами та забезпечує точність обертання.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний та стійкий захват інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 6 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 6 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує надійний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - ідеальний інструмент для точного та ефективного викручування гвинтів у вашій роботі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина леза (L2) 50 мм
Розмір під ключ 6 мм
Довжина (l1) 90 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
186.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
51600 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2145.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити