Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140 (0715137062)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW6x140, ZEBRA -арт. 0715137062
Номер товару 0715137062
В наявності
Ціна:
235.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW6x140: Професійний Інструмент для Високопродуктивної та Ефективної Роботи.

Основні Особливості та Переваги:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей ключ виготовлений з врахуванням метричних стандартів, що гарантує точність та надійність при використанні. Шестигранний профіль забезпечує надійний захват та оптимальний контакт з гвинтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Виробництво з дотриманням високих стандартів гарантує високу якість та тривалу службу інструменту.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття забезпечує міцність та захист від корозії, а полірована поверхня додає інструменту стильний вигляд та полегшує його обслуговування.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм
  • Довжина леза (L2): 100 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 6 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Цей тип наконечника забезпечує максимальний захват гвинта та точність виконання завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний привід та ефективну передачу сили при роботі.

Універсальність та Зручність в Експлуатації:

Довга довжина ключа (140 мм) дозволяє легко працювати в труднодоступних місцях і забезпечує оптимальний маневр під час роботи з великими конструкціями. Ідеальний інструмент для професіоналів, які цінують ефективність та високу якість своєї роботи.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 100 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 6 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW6x140: Професійний Інструмент для Високопродуктивної та Ефективної Роботи.

Основні Особливості та Переваги:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей ключ виготовлений з врахуванням метричних стандартів, що гарантує точність та надійність при використанні. Шестигранний профіль забезпечує надійний захват та оптимальний контакт з гвинтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Виробництво з дотриманням високих стандартів гарантує високу якість та тривалу службу інструменту.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття забезпечує міцність та захист від корозії, а полірована поверхня додає інструменту стильний вигляд та полегшує його обслуговування.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм
  • Довжина леза (L2): 100 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 6 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Цей тип наконечника забезпечує максимальний захват гвинта та точність виконання завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний привід та ефективну передачу сили при роботі.

Універсальність та Зручність в Експлуатації:

Довга довжина ключа (140 мм) дозволяє легко працювати в труднодоступних місцях і забезпечує оптимальний маневр під час роботи з великими конструкціями. Ідеальний інструмент для професіоналів, які цінують ефективність та високу якість своєї роботи.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 100 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 6 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
128.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити