Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60 (071513707)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW7X60, ZEBRA -арт. 071513707
Номер товару 071513707
Немає в наявності
Ціна:
186.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW7x60 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Забезпечує високу якість та надійність інструмента відповідно до визначених стандартів виробництва.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня гарантує стійкість до корозії, а поліроване покриття надає інструменту естетичний вигляд та запобігає зносу.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійне фіксування інструмента та зручний оберт.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Забезпечує компактність та зручність під час використання.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Коротке лезо дозволяє працювати в узких просторах та забезпечує точність роботи.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний захват та контроль інструменту.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу, що дозволяє використовувати інструмент з різним обладнанням.

  • Розмір ключа: 7 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 7 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує надійний оберт та передачу енергії від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW7x60 - невід'ємний інструмент для робіт, де потрібна точність та надійність.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір під ключ 7 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW7x60 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Забезпечує високу якість та надійність інструмента відповідно до визначених стандартів виробництва.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня гарантує стійкість до корозії, а поліроване покриття надає інструменту естетичний вигляд та запобігає зносу.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійне фіксування інструмента та зручний оберт.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Забезпечує компактність та зручність під час використання.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Коротке лезо дозволяє працювати в узких просторах та забезпечує точність роботи.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний захват та контроль інструменту.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу, що дозволяє використовувати інструмент з різним обладнанням.

  • Розмір ключа: 7 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 7 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує надійний оберт та передачу енергії від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW7x60 - невід'ємний інструмент для робіт, де потрібна точність та надійність.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір під ключ 7 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт