Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140
Фото - 1 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140
Фото - 2 - Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140 (0715137102)

Головка торцева 1/2" з насадкою HEX, SW10x140, ZEBRA -арт. 0715137102
Номер товару 0715137102
В наявності
Ціна:
216 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW10x140: Оптимальна Функціональність та Довговічність для Професійних Завдань!

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ підходить для гвинтів із шестигранними головками, забезпечуючи точність та стабільність в роботі.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує найвищу якість матеріалу та конструкції для ефективної роботи.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромована поверхня надає захист від корозії, а поліроване завершення додає естетичний вигляд інструменту.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Оптимальна довжина для роботи в різних ситуаціях та для зручного використання.

  • Довжина леза (L2): 100 мм. Забезпечує ефективний захват гвинтів та стабільне керування ними.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Забезпечує потужний та ефективний привід для роботи з різними гвинтами.

  • Розмір ключа: 10 мм. Ідеально підходить для гвинтів даного розміру, гарантуючи точність та стабільність в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує надійний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Потужний привід для ефективного та швидкого виконання завдань.

Універсальність та Зручність:

Цей торцевий ключ створений для використання в різних сценаріях. Він забезпечує оптимальну продуктивність та надійність, роблячи його ідеальним інструментом для професійних завдань та ремонтних робіт. Завдяки його функціональності та довговічності, ви отримуєте високоякісний інструмент для кожної задачі.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 10 мм
Довжина леза (L2) 100 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW10x140: Оптимальна Функціональність та Довговічність для Професійних Завдань!

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ підходить для гвинтів із шестигранними головками, забезпечуючи точність та стабільність в роботі.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує найвищу якість матеріалу та конструкції для ефективної роботи.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромована поверхня надає захист від корозії, а поліроване завершення додає естетичний вигляд інструменту.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Оптимальна довжина для роботи в різних ситуаціях та для зручного використання.

  • Довжина леза (L2): 100 мм. Забезпечує ефективний захват гвинтів та стабільне керування ними.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Забезпечує потужний та ефективний привід для роботи з різними гвинтами.

  • Розмір ключа: 10 мм. Ідеально підходить для гвинтів даного розміру, гарантуючи точність та стабільність в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує надійний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Потужний привід для ефективного та швидкого виконання завдань.

Універсальність та Зручність:

Цей торцевий ключ створений для використання в різних сценаріях. Він забезпечує оптимальну продуктивність та надійність, роблячи його ідеальним інструментом для професійних завдань та ремонтних робіт. Завдяки його функціональності та довговічності, ви отримуєте високоякісний інструмент для кожної задачі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 10 мм
Довжина леза (L2) 100 мм
Довжина (l1) 140 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
327.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити