Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 12-гранная (0712133134)

Головка 1/2", двенадцатигранная, укороченная ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW34 ZEBRA
Номер товара 0712133134
Нет в наличии
Цена:
483.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 12-гранная: Профессиональное Оборудование для Важнейших Задач

Знакомьтесь с торцевой головкой Wurth 1/2" SW34 - идеальным инструментом для высокоточных и чрезвычайно важных работ. Эта торцевая головка отличается высоким качеством, надежностью и отличными характеристиками.

Основные характеристики:

  1. Метрическая, Двенадцатигранная: Благодаря двенадцатигранному дизайну головки, мы достигли высокой точности и стабильности при использовании. Каждая сторона грани идеально зафиксирована для безупречного увлечения.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Соответствует всем требованиям стандартов DIN и ISO, гарантируя вам несдержанное качество и удобство в работе.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Хромированное покрытие обеспечивает отличную защиту от коррозии, а полированная поверхность делает головку эстетически привлекательной и легкой в очистке.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика позволяет надежно фиксировать головку на гайке и передавать крутящий момент эффективно.

    >
  5. Выполнение: Стандартное и Краткое: Выберите вариант, который подходит именно для вашей задачи – стандартный для общего использования или короткий для работ в узких пространствах.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 25
    • Длина (l1): 47
    • Внешний диаметр торца (D1): 45,5
    • Наружный диаметр торца 2 (D2): 40
  7. Привод и размер Ключа: Используйте торцевую головку с 1/2 дюйма приводом, величиной 34 мм.

  8. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для привода.

Выбирайте торцевую головку Wurth SW34 для надежности, эффективности и качества в каждой вашей рабочей задаче.

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Размер ключа 34 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 40 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 45,5 мм
Длина (l1) 47 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW34 12-гранная: Профессиональное Оборудование для Важнейших Задач

Знакомьтесь с торцевой головкой Wurth 1/2" SW34 - идеальным инструментом для высокоточных и чрезвычайно важных работ. Эта торцевая головка отличается высоким качеством, надежностью и отличными характеристиками.

Основные характеристики:

  1. Метрическая, Двенадцатигранная: Благодаря двенадцатигранному дизайну головки, мы достигли высокой точности и стабильности при использовании. Каждая сторона грани идеально зафиксирована для безупречного увлечения.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Соответствует всем требованиям стандартов DIN и ISO, гарантируя вам несдержанное качество и удобство в работе.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Хромированное покрытие обеспечивает отличную защиту от коррозии, а полированная поверхность делает головку эстетически привлекательной и легкой в очистке.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика позволяет надежно фиксировать головку на гайке и передавать крутящий момент эффективно.

    >
  5. Выполнение: Стандартное и Краткое: Выберите вариант, который подходит именно для вашей задачи – стандартный для общего использования или короткий для работ в узких пространствах.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 25
    • Длина (l1): 47
    • Внешний диаметр торца (D1): 45,5
    • Наружный диаметр торца 2 (D2): 40
  7. Привод и размер Ключа: Используйте торцевую головку с 1/2 дюйма приводом, величиной 34 мм.

  8. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для привода.

Выбирайте торцевую головку Wurth SW34 для надежности, эффективности и качества в каждой вашей рабочей задаче.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 25 мм
Размер ключа 34 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 40 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 45,5 мм
Длина (l1) 47 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
314.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить