Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто Н1 12В
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н1 12В
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н1 12В

Лампа галогеновая для авто Н1 12В (07207111)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H1-(P14,5S)-12V-55W REDLINE
Номер товара 07207111
В наличии
Цена:
69.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H1-(P14,5S) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет прекрасное свечение в туман, что делает ее идеальным выбором для езды в условиях плохой видимости. Благодаря своей мощности 55 Вт лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги, что позволяет вам видеть помехи гораздо раньше.

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H1-(P14,5S)
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 55 Вт
Типовое обозначение H1
Обозначение цоколя P14,5s

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H1-(P14,5S) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет прекрасное свечение в туман, что делает ее идеальным выбором для езды в условиях плохой видимости. Благодаря своей мощности 55 Вт лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги, что позволяет вам видеть помехи гораздо раньше.

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-12V-55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H1-(P14,5S)
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 55 Вт
Типовое обозначение H1
Обозначение цоколя P14,5s
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить