Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто HB4 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто HB4 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто HB4 12 вольт

Лампа галогеновая для авто HB4 12 вольт (07207104)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, HB4-(P22D)-12V-51W REDLINE
Номер товара 07207104
В наличии
Цена:
145.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая HB4-(P22D)-12V-51W Wurth

Лампа галогеновая HB4-(P22D)-12V-51W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь HB4-(P22D) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет прекрасное свечение в туман, что делает ее идеальным выбором для езды в условиях плохой видимости. Благодаря своей мощности 51 Вт лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги, что позволяет вам видеть помехи гораздо раньше.

Лампа галогеновая HB4-(P22D)-12V-51W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях.< /p>

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь HB4-(P22D)
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 51 Вт
Обозначение цоколя P22d
Типовое обозначение HB4

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая HB4-(P22D)-12V-51W Wurth

Лампа галогеновая HB4-(P22D)-12V-51W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь HB4-(P22D) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет прекрасное свечение в туман, что делает ее идеальным выбором для езды в условиях плохой видимости. Благодаря своей мощности 51 Вт лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги, что позволяет вам видеть помехи гораздо раньше.

Лампа галогеновая HB4-(P22D)-12V-51W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях.< /p>

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь HB4-(P22D)
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 51 Вт
Обозначение цоколя P22d
Типовое обозначение HB4
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30 %
3.6 грн/шт
2.52 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30.4 %
2.7 грн/шт
1.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
10920 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить