Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто Н3 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н3 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н3 12 вольт

Лампа галогеновая для авто Н3 12 вольт (07207121)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H3-(PK22S)-12V-55W REDLINE
Номер товара 07207121
В наличии
Цена:
75.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-12V-55W Wurth: Долговечность и Яркий Свет для Вашего Авто

Добро пожаловать в мир передовых технологий освещения от Wurth. Наша галогеновая лампа H3 с цоколем PK22S - это гарантия надежности и качественного света для вашего автомобиля.

Основные характеристики:

  1. Цоколь H3-(PK22S): Этот цоколь делает лампу идеальной для использования в фарах, обеспечивая стабильную работу и оптимальное качество света.

  2. Долговечность и устойчивость к вибрациям: Высококачественные материалы, используемые в производстве, делают лампу долговечной и устойчивой к воздействию вибраций, что гарантирует ее надежную работу в любых условиях.

  3. Эффективное свечение в Тумане: Галогеновая технология обеспечивает яркое и эффективное свечение, сделав ваш автомобиль видимым и безопасным даже в тумане или плохих погодных условиях.

  4. Универсальное использование: Лампа идеально подходит для использования в фарах, фарах для тумана или других световых приборах вашего автомобиля.

Выберите галогеновую лампу H3 от Wurth для того, чтобы получить высочайший стандарт качества и эффективность световых решений для вашего авто.

Номинальное напряжение 12 В
Мощность 55 Вт
Типовое обозначение H3
Обозначение цоколя PK22s

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-12V-55W Wurth: Долговечность и Яркий Свет для Вашего Авто

Добро пожаловать в мир передовых технологий освещения от Wurth. Наша галогеновая лампа H3 с цоколем PK22S - это гарантия надежности и качественного света для вашего автомобиля.

Основные характеристики:

  1. Цоколь H3-(PK22S): Этот цоколь делает лампу идеальной для использования в фарах, обеспечивая стабильную работу и оптимальное качество света.

  2. Долговечность и устойчивость к вибрациям: Высококачественные материалы, используемые в производстве, делают лампу долговечной и устойчивой к воздействию вибраций, что гарантирует ее надежную работу в любых условиях.

  3. Эффективное свечение в Тумане: Галогеновая технология обеспечивает яркое и эффективное свечение, сделав ваш автомобиль видимым и безопасным даже в тумане или плохих погодных условиях.

  4. Универсальное использование: Лампа идеально подходит для использования в фарах, фарах для тумана или других световых приборах вашего автомобиля.

Выберите галогеновую лампу H3 от Wurth для того, чтобы получить высочайший стандарт качества и эффективность световых решений для вашего авто.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 55 Вт
Типовое обозначение H3
Обозначение цоколя PK22s
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8.7 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1.2 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
6.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
11.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
6.6 грн/шт
4.62 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
3.6 грн/шт
2.52 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30.4 %
2.7 грн/шт
1.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
10920 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить