Лампа галогенная а/м, Basic
Версии товара Лампа галогенная а/м, Basic
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность второй спирали | 55 Вт |
| Мощность | 60 Вт |
| Типовое обозначение | H4 |
| Обозначение цоколя | P43t |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность | 35 Вт |
| Типовое обозначение | h8 |
| Обозначение цоколя | PGJ19-1 |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность | 65 Вт |
| Типовое обозначение | h9 |
| Обозначение цоколя | PGJ19-5 |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность | 60 Вт |
| Обозначение цоколя | P20d |
| Типовое обозначение | HB3 |
| Сертификат | E13 27 R 04 4013 |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность | 51 Вт |
| Обозначение цоколя | P22d |
| Типовое обозначение | HB4 |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность | 55 Вт |
| Типовое обозначение | H1 |
| Обозначение цоколя | P14,5s |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Мощность | 55 Вт |
| Тип | H1 |
| Обозначение цоколя | P14,5s |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. в блистере |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Мощность | 55 Вт |
| Обозначение цоколя | PGJ19-2 |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Мощность | 55 Вт |
| Типовое обозначение | H3 |
| Обозначение цоколя | PK22s |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Мощность | 55 Вт |
| Тип | H3 |
| Обозначение цоколя | PK22s |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. в блистере |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Мощность | 60/55 Вт |
| Тип | H4 |
| Обозначение цоколя | P43t |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. в блистере |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Лампа галогенная а/м, Basic |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 69.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 330.72 грн |
Галогенная лампа для автомобиля "Basic" от Wurth – это надежное и экономичное решение для обеспечения безопасности и комфорта во время вождения. Вот несколько ключевых особенностей и преимуществ данной лампы:
-
Яркость и видимость: Лампы "Basic" обеспечивают яркий и четкий свет, что повышает видимость на дороге, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости. Это способствует повышению безопасности водителя и окружающих на дороге.
-
Простая замена: Лампы "Basic" легко устанавливаются и заменяются без необходимости специальных инструментов или навыков. Это делает замену ламп доступной для большинства автолюбителей.
-
Экономия: Эти галогенные лампы предлагают отличное соотношение цены и качества. Вы получаете надежное освещение без переплаты за излишние функции.
-
Универсальность: Лампы "Basic" подходят для различных типов автомобилей и разных цоколей, что делает их универсальным решением для большинства автомобилей.
-
Сертифицированное качество: Wurth – это бренд, долгое время заслуживающий доверие своим качеством и надежностью. Галогенные лампы "Basic" от Wurth также соответствуют стандартам безопасности.
Лампы "Basic" от Wurth представляют собой отличный выбор для водителей, которые ценят сочетание качества и доступной цены. Они помогут вам обеспечить яркое и надежное освещение ваших фар, повысив вашу безопасность и комфорт при вождении.
Галогенная лампа "Basic" от Wurth – это надежное и доступное решение для обеспечения яркого и четкого света ваших автомобильных фар.
Вот несколько причин, почему стоит приобрести лампы "Basic" от Wurth:
-
Надежное качество: Wurth – это известный бренд, который славится своим высоким качеством продукции. Лампы Wurth тщательно прошли проверку и сертификацию, что гарантирует их надежность и долгий срок службы.
-
Яркое освещение: Галогенные лампы "Basic" обеспечивают яркий и четкий свет, который улучшает видимость на дороге, особенно в условиях темноты или плохой видимости. Это способствует безопасному вождению.
-
Простая установка: Лампы "Basic" легко устанавливаются и заменяются, и для этого не требуется специальных навыков или инструментов. Это позволяет вам самостоятельно поддерживать свет ваших фар в хорошем состоянии.
-
Экономичность: Лампы "Basic" предлагают отличное соотношение цены и качества. Вы получаете надежное и яркое освещение по доступной цене.
-
Универсальность: Эти лампы подходят для различных типов автомобилей и разных цоколей, что делает их универсальным решением для большинства автомобилей.
-
Брендовая поддержка: Покупка продукции от бренда Wurth дает вам уверенность в качестве и надежности, так как бренд славится своей репутацией.
Лампы "Basic" от Wurth – это отличный выбор для тех, кто ценит надежное и яркое освещение своего автомобиля без лишних затрат. Вы получаете продукцию от проверенного производителя, которая способствует вашей безопасности и комфорту при вождении.