Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто H9 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто H9 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто H9 12 вольт

Лампа галогеновая для авто H9 12 вольт (0720718009)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H9-(PGJ19-5)-12V-65W REDLINE
Номер товара 0720718009
В наличии
Цена:
234.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth

Лампа галогеновая H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H9-(PGJ19-5) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 65 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H9-(PGJ19-5)
  • Мощность 65 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 65 Вт
Типовое обозначение h9
Обозначение цоколя PGJ19-5

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth

Лампа галогеновая H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H9-(PGJ19-5) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 65 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H9-(PGJ19-5)-12V-65W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H9-(PGJ19-5)
  • Мощность 65 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 65 Вт
Типовое обозначение h9
Обозначение цоколя PGJ19-5
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
16.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8221.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -52 %
19.08 грн/шт
9.16 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
36 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
40.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
11400 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ