Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт

Лампа галогеновая для авто H8 12 вольт (0720718008)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H8-(PGJ19-1)-12V-35W REDLINE
Номер товара 0720718008
В наличии
Цена:
192.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H8-(PGJ19-1) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 35 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H8-(PGJ19-1)
  • Мощность 35 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Хорошее свечение в тумане

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в тумане

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 35 Вт
Типовое обозначение h8
Обозначение цоколя PGJ19-1
Область примененияАвтомобиль

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H8-(PGJ19-1) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 35 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H8-(PGJ19-1)-12V-35W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H8-(PGJ19-1)
  • Мощность 35 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Хорошее свечение в тумане

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в тумане

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В
Мощность 35 Вт
Типовое обозначение h8
Обозначение цоколя PGJ19-1
Применение arrow_down
Область примененияАвтомобиль
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30.3 %
3.9 грн/шт
2.72 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1.38 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30.2 %
5.7 грн/шт
3.98 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
7.2 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
3.42 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
139.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.3 %
165.6 грн/шт
70.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить