Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер для газобетона W-PA/A M10x94/20
Скидка -57.3 %
Фото - 1 - Анкер для газобетона W-PA/A M10x94/20

Анкер для газобетона W-PA/A M10x94/20 (0905711020)

Анкер для газобетону W-PA/A (A2K) M10x94/20 Оцинкованная сталь
Номер товара 0905711020
В наличии
Цена:
165.6 грн/шт
-57.3 %
70.74 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Анкер для тяжелых условий эксплуатации с наружной резьбой (тип A) для индивидуального крепления в газобетоне. Сталь, оцинкованная Высокие допустимые нагрузки для максимальной безопасности Быстрая вставка анкера – минимальные затраты на установку Мгновенная несущая способность — без ожидания Анкерное крепление с принудительной фиксацией, в основном, не имеет давления расширения и осуществляется без дорогостоящих и сложных подрезных инструментов. Возможна сборка с использованием инструментов и без них Примечание Анкеры можно закреплять только в неоштукатуренных стенах без покрытия
Диаметр анкера 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 12 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) 20 мм
Глубина анкеровки (h s) 70 мм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Анкер для тяжелых условий эксплуатации для неармированного газобетона классов прочности PB2, PB4 и PB6, а также для армированного газобетона классов прочности P 3.3 и P 4.4 Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, подвесных потолков, водопроводных труб, вентиляционных линий, опорных плит, кронштейнов, поручней, решеток, механизмов, деревянных конструкций, балок, перекладин, опор и т. д. Для анкерного крепления с преимущественно статическими нагрузками Используется для компонентов в сухих закрытых зонах Не подходит для влажных помещений с хлорсодержащей средой (общественные плавательные бассейны и т. д.)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Анкер для тяжелых условий эксплуатации с наружной резьбой (тип A) для индивидуального крепления в газобетоне. Сталь, оцинкованная Высокие допустимые нагрузки для максимальной безопасности Быстрая вставка анкера – минимальные затраты на установку Мгновенная несущая способность — без ожидания Анкерное крепление с принудительной фиксацией, в основном, не имеет давления расширения и осуществляется без дорогостоящих и сложных подрезных инструментов. Возможна сборка с использованием инструментов и без них Примечание Анкеры можно закреплять только в неоштукатуренных стенах без покрытия
Характеристики arrow_down
Диаметр анкера 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 12 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) 20 мм
Глубина анкеровки (h s) 70 мм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Анкер для тяжелых условий эксплуатации для неармированного газобетона классов прочности PB2, PB4 и PB6, а также для армированного газобетона классов прочности P 3.3 и P 4.4 Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, подвесных потолков, водопроводных труб, вентиляционных линий, опорных плит, кронштейнов, поручней, решеток, механизмов, деревянных конструкций, балок, перекладин, опор и т. д. Для анкерного крепления с преимущественно статическими нагрузками Используется для компонентов в сухих закрытых зонах Не подходит для влажных помещений с хлорсодержащей средой (общественные плавательные бассейны и т. д.)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
256.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2700 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить