Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau)
Макс. толщина закрепляемой детали (d a)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Анкер для газобетона, W-PA тип A

Анкер для газобетона, W-PA тип A

Анкер для газобетона, W-PA тип A

Анкер для газобетона, W-PA тип A

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер для газобетона, W-PA тип A

Номер товара
Диаметр анкера
Диаметр отверстия в ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0905711020
В наличии
10 мм
12 мм
- +
1 шт
165.6 грн 70.74 грн
Анкер для газобетона W-PA/A M10x94/20
0905710610
В наличии
6 мм
7 мм
- +
1 шт
97.42 грн 41.7 грн
Анкер для газобетона W-PA/A M6x87/10
0905710810
В наличии
8 мм
9 мм
- +
1 шт
115.27 грн 52.8 грн
Анкер для газобетона W-PA/A M8x94/10

Топ товаров, что покупаются

Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.2 %
115.27 грн/шт
52.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер для газобетона, W-PA тип A
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 41.7 грн
⭐ Самый дорогой товар 70.74 грн