Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
Фото - 1 - Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
Фото - 1 - Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт. (0731100)

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
Номер товара 0731100
В наличии
Цена:
256.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор предохранителей вилка 5-30A

  • В блистерной упаковке
  • Форма: С

Состав набора:

  • Предохранитель 5А - 1 шт.
  • Предохранитель 7.5А - 1 шт.
  • Предохранитель 25А -1 шт.
  • Предохранитель 30А - 1 шт.
  • Предохранитель 10А - 2 шт.
  • Предохранитель 15А - 2 шт.
  • Предохранитель 20А - 2 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор предохранителей вилка 5-30A

  • В блистерной упаковке
  • Форма: С

Состав набора:

  • Предохранитель 5А - 1 шт.
  • Предохранитель 7.5А - 1 шт.
  • Предохранитель 25А -1 шт.
  • Предохранитель 30А - 1 шт.
  • Предохранитель 10А - 2 шт.
  • Предохранитель 15А - 2 шт.
  • Предохранитель 20А - 2 шт.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2700 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить