Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Автолампа галогеновая H4 12V 60/55W
Фото - 1 - Автолампа галогеновая H4 12V 60/55W
Фото - 1 - Автолампа галогеновая H4 12V 60/55W

Автолампа галогеновая H4 12V 60/55W (07209101)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H4-(P43T)-12V-60/55W REDLINE
Номер товара 07209101
Нет в наличии
Цена:
132 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в автомобильных фарах головного света. Лампа обладает проверенным качеством, надежной конструкцией и долговечными компонентами.

Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H4 является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах головного света.

Лампа имеет мощность 60/55 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Проверенное качество
  • Надежная конструкция
  • Долговечные компоненты
  • Цоколь H4
  • Мощность 60/55 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Вывод:

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение дороги, что важно для головного света.

Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Мощность 60/55 Вт
Тип H4
Обозначение цоколя P43t
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1 шт. в блистере

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в автомобильных фарах головного света. Лампа обладает проверенным качеством, надежной конструкцией и долговечными компонентами.

Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H4 является стандартным для ламп, используемых в автомобильных фарах головного света.

Лампа имеет мощность 60/55 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Проверенное качество
  • Надежная конструкция
  • Долговечные компоненты
  • Цоколь H4
  • Мощность 60/55 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.

Вывод:

Лампа галогеновая H4-(P43T)-12V-60/55W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение дороги, что важно для головного света.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Мощность 60/55 Вт
Тип H4
Обозначение цоколя P43t
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1 шт. в блистере
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
312 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
499.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить