Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галагеновая для авто Н11 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галагеновая для авто Н11 12 вольт
Фото - 1 - Лампа галагеновая для авто Н11 12 вольт

Лампа галагеновая для авто Н11 12 вольт (0720718011)

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H11-(PGJ19-2)-12V-55W REDLINE
Номер товара 0720718011
В наличии
Цена:
330.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H11-(PGJ19-2)-12V-55W Wurth

Лампа галогеновая H11-(PGJ19-2)-12V-55W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H11-(PGJ19-2) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 55 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H11-(PGJ19-2)-12V-55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H11-(PGJ19-2)
  • Мощность 55 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Великолепное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 55 Вт
Обозначение цоколя PGJ19-2

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H11-(PGJ19-2)-12V-55W Wurth

Лампа галогеновая H11-(PGJ19-2)-12V-55W Wurth – это качественный осветительный прибор, который обеспечит вам безопасность на дороге в любых погодных условиях. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь H11-(PGJ19-2) обеспечивает надежное соединение с фарой автомобиля.

Лампа имеет мощность 55 Вт, что обеспечивает яркое и равномерное освещение дороги. Это особенно важно в условиях плохой видимости, например в темное время суток или в туман.

Лампа галогеновая H11-(PGJ19-2)-12V-55W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь H11-(PGJ19-2)
  • Мощность 55 Вт
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Великолепное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге в любых погодных условиях
  • Яркое и равномерное освещение дороги
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Великолепное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в автомобильных фарах головного света.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 55 Вт
Обозначение цоколя PGJ19-2
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1314 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2769.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
118.8 грн/шт
83.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
42 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
508.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
5400 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
144 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
6.36 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить