Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм
Фото - 1 - Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм
Фото - 2 - Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм
Фото - 1 - Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм
Фото - 2 - Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм

Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм (07147126)

Динамометрический ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм КЛЮЧ-ДИНАМОМЕТР.-USK-3/4ZO-110-550NM
Номер товара 07147126
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

В комплект входит свидетельство о калибровке

  • Точность ± 3% от заданного значения по ISO 6789: 2003
  • Простая и точная установка крутящего момента вращением рукоятки
  • Цена деления как в Нм, так и lbf. ft.
  • Ощутимые на ощупь и слух сигналы при достижении заданного крутящего момента предотвращают перезатяжку винтов
  • Работа ключом рекомендуется только по часовой стрелке
  • По окончании работы отпустите пружину и установите минимальное значение момента
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 110-550 Нм
Размер наконечника 3/4 дюйма
Значение шкалы крутящего момента 5 Нм
Диаметр головы 60 мм
Длина 850 мм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 80-405 футов на дюйм
Инструкции После использования ослабьте пружину и установите самое низкое значение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

В комплект входит свидетельство о калибровке

  • Точность ± 3% от заданного значения по ISO 6789: 2003
  • Простая и точная установка крутящего момента вращением рукоятки
  • Цена деления как в Нм, так и lbf. ft.
  • Ощутимые на ощупь и слух сигналы при достижении заданного крутящего момента предотвращают перезатяжку винтов
  • Работа ключом рекомендуется только по часовой стрелке
  • По окончании работы отпустите пружину и установите минимальное значение момента
Характеристики arrow_down
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 110-550 Нм
Размер наконечника 3/4 дюйма
Значение шкалы крутящего момента 5 Нм
Диаметр головы 60 мм
Длина 850 мм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 80-405 футов на дюйм
Применение arrow_down
Инструкции После использования ослабьте пружину и установите самое низкое значение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
48 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить