Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм
Фото - 1 - Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм
Фото - 2 - Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм
Фото - 1 - Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм
Фото - 2 - Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм

Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм (07147125)

Динамометрический ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм КЛЮЧ-ДИНАМОМЕТР-USK-3/4ZO-300-1000NM
Номер товара 07147125
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

В комплект входит свидетельство о калибровке

  • Точность ± 3% от заданного значения по ISO 6789: 2003
  • Простая и точная установка крутящего момента вращением рукоятки
  • Цена деления как в Нм, так и lbf. ft.
  • Ощутимые на ощупь и слух сигналы при достижении заданного крутящего момента предотвращают перезатяжку винтов
  • Работа ключом рекомендуется только по часовой стрелке
  • По окончании работы отпустите пружину и установите минимальное значение момента
Значение шкалы крутящего момента 10 Нм
Длина 1750 мм
Размер наконечника 3/4 дюйма
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 300-1000 Нм
Диаметр головы 75 мм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 220-750 футов на дюйм
ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
Комплектация Удлинитель, 500 мм
Инструкции После использования ослабьте пружину и установите самое низкое значение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

В комплект входит свидетельство о калибровке

  • Точность ± 3% от заданного значения по ISO 6789: 2003
  • Простая и точная установка крутящего момента вращением рукоятки
  • Цена деления как в Нм, так и lbf. ft.
  • Ощутимые на ощупь и слух сигналы при достижении заданного крутящего момента предотвращают перезатяжку винтов
  • Работа ключом рекомендуется только по часовой стрелке
  • По окончании работы отпустите пружину и установите минимальное значение момента
Характеристики arrow_down
Значение шкалы крутящего момента 10 Нм
Длина 1750 мм
Размер наконечника 3/4 дюйма
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 300-1000 Нм
Диаметр головы 75 мм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 220-750 футов на дюйм
ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
Комплектация Удлинитель, 500 мм
Применение arrow_down
Инструкции После использования ослабьте пружину и установите самое низкое значение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте