Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 1 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 2 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 3 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 4 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 5 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 6 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 1 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 2 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 3 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 4 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 5 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 6 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм (0648051226)

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario БУР-PLUS-Q-LV-D12,0-L260-AL210 ZEBRA
Номер товара 0648051226
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Средство решения проблем с армированными и твердыми материалами, с симметричной 4-резцовой головкой и укрепленной сердечником 4-спиральной конвейерной спирали Vario.
  • Проходит через арматуру без заклинивания
  • Не отскакивает во время работы благодаря центровочному наконечнику
  • Значительно увеличен срок службы
Адаптированы для работы с арматурой Симметричная геометрия режущей кромки 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или отведение бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
  • 5-16 мм: Цельный твердосплавный элемент - максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность
  • 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционной конструкции для улучшенной компенсации скручивающего усилия
Значительно увеличена скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Диаметр (Ø) 12 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Рабочая длина 210 мм
Длина 260 мм
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Средство решения проблем с армированными и твердыми материалами, с симметричной 4-резцовой головкой и укрепленной сердечником 4-спиральной конвейерной спирали Vario.
  • Проходит через арматуру без заклинивания
  • Не отскакивает во время работы благодаря центровочному наконечнику
  • Значительно увеличен срок службы
Адаптированы для работы с арматурой Симметричная геометрия режущей кромки 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или отведение бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
  • 5-16 мм: Цельный твердосплавный элемент - максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность
  • 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционной конструкции для улучшенной компенсации скручивающего усилия
Значительно увеличена скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 12 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Рабочая длина 210 мм
Длина 260 мм
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.78 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -33.3 %
288 грн/шт
192 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии