Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм (0648051026)
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР PLUS Q-LV-D10,0-L265-WL200
ZEBRA
Номер товара 0648051026
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Средство решения проблем с армированными и твердыми материалами, с симметричной 4-резцовой головкой и укрепленной сердечником 4-спиральной конвейерной спирали Vario.
Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
- Проходит через арматуру без заклинивания
- Не отскакивает во время работы благодаря центровочному наконечнику
- Значительно увеличен срок службы
Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
- 5-16 мм: Цельный твердосплавный элемент - максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность
- 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционной конструкции для улучшенной компенсации скручивающего усилия
Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 265 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Средство решения проблем с армированными и твердыми материалами, с симметричной 4-резцовой головкой и укрепленной сердечником 4-спиральной конвейерной спирали Vario.
Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
- Проходит через арматуру без заклинивания
- Не отскакивает во время работы благодаря центровочному наконечнику
- Значительно увеличен срок службы
Бурение на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
- 5-16 мм: Цельный твердосплавный элемент - максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность
- 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционной конструкции для улучшенной компенсации скручивающего усилия
Оптимальное движение сверла внутри отверстия Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Характеристики
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 265 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 110 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 310 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 450 мм
Нет отзывов про этот товар