Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами
Фото - 1 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами
Скидка -63.5 %
Фото - 2 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами
Скидка -63.5 %
Фото - 3 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами
Скидка -63.5 %
Фото - 1 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами
Фото - 2 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами
Фото - 3 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами

Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами (0252314)

DIN 7, сталь без покрытия, m6 ШТИФТ-DIN7-UNGEH-M6-3X14
Номер товара 0252314
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2.08 грн/шт
-63.5 %
0.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 7, сталь без покрытия (9 SMnPb 28 k или St 50 K), незакаленная, класс допуска m6
Высота гребня (c) 0,45 мм
Длина (l1) 14 мм
Радиус гребня 3 мм
Номинальный диаметр (d1) 3 мм
DIN 7
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Исполнение Незакален.
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 7, сталь без покрытия (9 SMnPb 28 k или St 50 K), незакаленная, класс допуска m6
Характеристики arrow_down
Высота гребня (c) 0,45 мм
Длина (l1) 14 мм
Радиус гребня 3 мм
Номинальный диаметр (d1) 3 мм
DIN 7
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Исполнение Незакален.
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
18.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ