Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90
Фото - 1 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90
Скидка -5.8 %
Фото - 2 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90
Скидка -5.8 %
Фото - 3 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90
Скидка -5.8 %
Фото - 1 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90
Фото - 2 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90
Фото - 3 - Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90

Цилиндрический штифт, незакаленный с овальными концами 90х90 (02521090)

DIN 7, сталь без покрытия, m6 ШТИФТ-DIN7-UNGEH-M6-10X90
Номер товара 02521090
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
8.28 грн/шт
-5.8 %
7.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 7, сталь без покрытия (9 SMnPb 28 k или St 50 K), незакаленная, класс допуска m6
Высота гребня (c) 1,5 мм
Радиус гребня 10 мм
Номинальный диаметр (d1) 10 мм
DIN 7
Длина (l1) 90 мм
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Исполнение Незакален.
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 7, сталь без покрытия (9 SMnPb 28 k или St 50 K), незакаленная, класс допуска m6
Характеристики arrow_down
Высота гребня (c) 1,5 мм
Радиус гребня 10 мм
Номинальный диаметр (d1) 10 мм
DIN 7
Длина (l1) 90 мм
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Исполнение Незакален.
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1206 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
24.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ