Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Плотность
Вес содержимого
Химический состав
Спрятать arrow
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Запах/аромат
Температурный диапазон применения, мин.
Температурный диапазон применения, макс.
Температура воспламенения, мин.
Термостойкость, кратковременная, макс.
Плотность при условии
Тип упаковки
Кинематическая вязкость базового масла
Совместимость материалов
Вязкость базового масла, условия
Базовое масло
Температура воспламенения активного вещества
Устойчивость к воздействию
Макс. термостойкость
Цена
Показать еще фильтров 16 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

534.54 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
566.76 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
222.48 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити
449.16 грн/шт
Є в наявності
- +
х 1 шт
Купити

Отзывы

Смазка HHS 6000 PLUS, для пищевой промышленности, 400 ml

23.06.2022

Хороший ресурс, для направляющих пресс оборудования подходит

Смазка HHS 5000, 500 ml

30.09.2022

Берем для цепи штабелера, хорошо проникает

Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml

29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Смазка консистентная HHS 2000® устойчивая к высокому давлению 500МЛ

05.10.2022

Покупал для себя, увидел на видео что это как универсальная смазка, петли и шарниры на автомобиле смазывает хорошо, пока скрипа нет доволен

Смазка HHS 2000,150 мл

02.04.2024

не только отлично защищает от ржавчины и коррозии, но и выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, а еще она водостойкая, что для меня очень важно.

Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml

12.10.2022

Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач

⭐ Категория товаров Консистентная смазка
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 222.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 628.98 грн

Консистентные смазки Wurth

Смазочные материалы предотвращают трение и защищают сопрягаемые детали от слишком быстрого износа. Кроме того, они должны уменьшать генерируемую энергию трения и, таким образом, снижать потребление энергии.

Смазочные материалы от Wurth могут быть чрезвычайно стойкими к давлению, водонепроницаемыми или, при необходимости, также совместимыми с пищевой промышленностью. Они помогают предотвратить простои и повысить производительность.

Индивидуально адаптированные к вашим требованиям - будь то в области промышленности, торговли или автомобилестроения - наши профессиональные средства помогут решить любую задачу.

В интернет-магазине Wurth вы можете купить качественные и недорогие баллоны (аэрозоли) с маслом от немецкого производителя Wurth. Чтобы оформить заказ необходимо добавить товар в корзину или позвонить по номеру. Для оптовых клиентов всегда будут скидки и бонусы. Для компаний мы готовы предоставить онлайн кабинет для удобного формирования заказов. Мы доставляем товар по всей территории Украины. При заказе от 500 грн доставка бесплатная.

Ассортимент консистентных смазок Wurth

Для каждой задачи существует своя смазка в аэрозоле. Мы особое внимание уделяем мелочам, на нашем сайте вы всегда сможете найти перечень характеристик и недорогую цену. При необходимости мы предоставим сертификаты.

Если вам необходимо подобрать недорогую смазку для особых условий эксплуатации, вы можете связаться с нашими специалистами. Мы быстро и качественно подберем нужную смазку.

Главные характеристики многоцелевых смазок в аэрозоле:

  • Термостойкость – это возможность сохранять смазочные способности для последующей эксплуатации в среде высоких температур. Смазочные баллоны со стойкостью к температуре можно использовать там, где есть риск перегрева механизма, или где в принципы, высокая температура работы.
  • Стойкость к давлению – это способность масла сохранять равномерную смазочную способность в результате воздействия мощного давления.
  • Проницаемость – главный критерий для использования в условиях малых зазоров, валов. Главная особенность это возможность проникать дальше, чем обычные смазочные субстанции.
  • Вязкость – один из главных параметров смазки. Выбирать вязкость необходимо исходя рекомендации завода изготовителя, или предыдущей смазки. Если использовалась густая основа по типу «литола», нужно использовать HHS LUBE. А если у вас была жидкая смазка для дроссельных клапанов, подшипников, тогда стоит обратить внимание на HHS 5000
  • ПТФЕ смазка – это масло с отличным скользящим эффектом. За счет компонента ПТФЕ смазочная способность увеличивается в несколько раз. ПТФЕ смазка относиться к антифрикционным покрытиям. Очень часто «сухую смазку» используют вместе с ПТФЕ, это позволяет создать защитный эффект, который работает даже спустя нескольких лет.

При выборе недорогого масла мы рекомендуем обращать внимание на объём. Как правило, стандартный объём упаковки равен 0,5 л (500мл). Наши аэрозоли отвечают всем техническим требованиям и активно применяются во всем мире. Вы можете задать вопрос в чате на сайте или позвонить по номеру.