Смазка HHS 1000 (FLUID), 500 ml
Смазка HHS 1000 (FLUID), 500 ml
Смазка HHS 1000 (FLUID), 500 ml (08931064)
Смазка HHS 1000 FLUID устойчива к влаге и морской воде 500 мл
Номер товара 08931064
В наличии
Цена:
585.48 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Устойчивая к центробежным силам смазка с низкой вязкостью двойного действия: проникающие характеристики масла, адгезивная способность и устойчивость к давлению смазки.
При распылении: Масло
- Хорошие проникающие свойства.
- Проникновение в зазоры.
- Защита от коррозии.
- Проникает в места, недоступные для стандартных смазок.
- Отличные адгезивные характеристики.
- Устойчивость к центробежным силам.
- Продолжительное действие.
- Смазочная пленка чрезвычайно устойчива к разрушению под воздействием высокого давления.
- Прекрасное подавление шума и вибрации.
- Совместима с O-образными и X-образными уплотнениями.
- Совместима с пластмассами
- Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.
| Плотность | 0,773 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 170 °C |
| Кинематическая вязкость базового масла | 2000 сСт |
| Температурный диапазон применения, мин. | -25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
| Содержание | 500 мл |
| Цвет | Желтоватый |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Вязкость базового масла, условия | при 40 °C, в соответствии с DIN 51562 |
| Совместимость материалов | Уплотнительное кольцо и кольцо Х-образного сечения, Пластмасса, Поверхности с покрытием |
| Химический состав | Минеральное масло |
| Базовое масло | Синтетический |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
| Вес содержимого | 324 г |
Область применения
Подходит для применения в условиях сложности повторной смазки в ходе технического обслуживания, например для смазки внутренних подшипников, тросов, соединений, валов, роликовых подшипников, подходит для смазки судовых валов, яхтовых механизмов и катеров. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Подходит для применения в условиях сложности повторной смазки в ходе технического обслуживания, например для смазки внутренних подшипников, тросов, соединений, валов, роликовых подшипников, подходит для смазки судовых валов, яхтовых механизмов и катеров. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Устойчивая к центробежным силам смазка с низкой вязкостью двойного действия: проникающие характеристики масла, адгезивная способность и устойчивость к давлению смазки.
При распылении: Масло
- Хорошие проникающие свойства.
- Проникновение в зазоры.
- Защита от коррозии.
- Проникает в места, недоступные для стандартных смазок.
- Отличные адгезивные характеристики.
- Устойчивость к центробежным силам.
- Продолжительное действие.
- Смазочная пленка чрезвычайно устойчива к разрушению под воздействием высокого давления.
- Прекрасное подавление шума и вибрации.
- Совместима с O-образными и X-образными уплотнениями.
- Совместима с пластмассами
- Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.
Характеристики
| Плотность | 0,773 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 170 °C |
| Кинематическая вязкость базового масла | 2000 сСт |
| Температурный диапазон применения, мин. | -25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
| Содержание | 500 мл |
| Цвет | Желтоватый |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Вязкость базового масла, условия | при 40 °C, в соответствии с DIN 51562 |
| Совместимость материалов | Уплотнительное кольцо и кольцо Х-образного сечения, Пластмасса, Поверхности с покрытием |
| Химический состав | Минеральное масло |
| Базовое масло | Синтетический |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
| Вес содержимого | 324 г |
Применение
Область применения
Подходит для применения в условиях сложности повторной смазки в ходе технического обслуживания, например для смазки внутренних подшипников, тросов, соединений, валов, роликовых подшипников, подходит для смазки судовых валов, яхтовых механизмов и катеров. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Подходит для применения в условиях сложности повторной смазки в ходе технического обслуживания, например для смазки внутренних подшипников, тросов, соединений, валов, роликовых подшипников, подходит для смазки судовых валов, яхтовых механизмов и катеров. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Отзывов (2)
Влад
19.08.2022
Хорошо подходит для подшипников, баллона мне хватает на полгода
Ігор
10.10.2022
Брав на пробу, мастило як мастило чим краще інших не знаю
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 08931064.pdf
Хорошо подходит для подшипников, баллона мне хватает на полгода
Брав на пробу, мастило як мастило чим краще інших не знаю