Мастило HHS 1000 (FLUID), 500 ml
Мастило HHS 1000 (FLUID), 500 ml
Мастило HHS 1000 (FLUID), 500 ml (08931064)
Мастило HHS 1000 FLUID стійке до вологи та морської води, 500 мл
Номер товару 08931064
В наявності
Ціна:
585.48 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стійке до дії відцентрових сил мастило з подвійним ефектом: проникаюча здатність - як у оливи, адгезивні властивості і стійкість до тиску - як у змазки
При розпилюванні: олива
Не містить силікону, смол, кислот та AOX
При розпилюванні: олива
- Хороша проникаюча здатність
- Добре проникає в щілини
- Захищає від корозії
- Проникає в недосяжні для звичайного мастила місця
- Надзвичайна адгезивна здатність
- Стійкість до відцентрової сили
- Тривалий ефект
- Утворює надзвичайно стійку до руйнування під дією високого тиску мастильну плівку.
- Відмінне поглинання шуму та вібрації
- Сумісне з O- та X-подібними ущільнювачами
- Сумісне з пластиком
- Поводиться нейтрально на пофарбованих поверхнях
Не містить силікону, смол, кислот та AOX
| Густина | 0,773 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 170 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 2000 сСт |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 500 мл |
| Колір | Жовтуватий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C, відповідно до DIN 51562 |
| Сумісність матеріалів | Кільце ущільнюваче і кільце Х-образного перетину, Пластмаса, Поверхні з покриттям |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Базове мастило | Синтетичний |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Вага вмісту | 324 г |
Сфера застосування:
Підходить для застосування в умовах складності повторного змащування в ході технічного обслуговування, наприклад для змащування внутрішніх підшипників, тросів, з'єднань, валів, роликових підшипників, підходить для смащування суднових валів, яхтових механізмів та катерів.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Підходить для застосування в умовах складності повторного змащування в ході технічного обслуговування, наприклад для змащування внутрішніх підшипників, тросів, з'єднань, валів, роликових підшипників, підходить для смащування суднових валів, яхтових механізмів та катерів.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Стійке до дії відцентрових сил мастило з подвійним ефектом: проникаюча здатність - як у оливи, адгезивні властивості і стійкість до тиску - як у змазки
При розпилюванні: олива
Не містить силікону, смол, кислот та AOX
При розпилюванні: олива
- Хороша проникаюча здатність
- Добре проникає в щілини
- Захищає від корозії
- Проникає в недосяжні для звичайного мастила місця
- Надзвичайна адгезивна здатність
- Стійкість до відцентрової сили
- Тривалий ефект
- Утворює надзвичайно стійку до руйнування під дією високого тиску мастильну плівку.
- Відмінне поглинання шуму та вібрації
- Сумісне з O- та X-подібними ущільнювачами
- Сумісне з пластиком
- Поводиться нейтрально на пофарбованих поверхнях
Не містить силікону, смол, кислот та AOX
Характеристики
| Густина | 0,773 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 170 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 2000 сСт |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -25 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 500 мл |
| Колір | Жовтуватий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C, відповідно до DIN 51562 |
| Сумісність матеріалів | Кільце ущільнюваче і кільце Х-образного перетину, Пластмаса, Поверхні з покриттям |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Базове мастило | Синтетичний |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Вага вмісту | 324 г |
Застосування
Сфера застосування:
Підходить для застосування в умовах складності повторного змащування в ході технічного обслуговування, наприклад для змащування внутрішніх підшипників, тросів, з'єднань, валів, роликових підшипників, підходить для смащування суднових валів, яхтових механізмів та катерів.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Підходить для застосування в умовах складності повторного змащування в ході технічного обслуговування, наприклад для змащування внутрішніх підшипників, тросів, з'єднань, валів, роликових підшипників, підходить для смащування суднових валів, яхтових механізмів та катерів.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Ретельно очистіть мастильну точку. Розпорошите на очищену поверхню.
Відгуків (2)
Влад
19.08.2022
Хорошо подходит для подшипников, баллона мне хватает на полгода
Ігор
10.10.2022
Брав на пробу, мастило як мастило чим краще інших не знаю
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08931064.pdf
Хорошо подходит для подшипников, баллона мне хватает на полгода
Брав на пробу, мастило як мастило чим краще інших не знаю