Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило HHS 200 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 200 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 200 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml
Video thumbnail for Мастило HHS 200 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml

Мастило HHS 200 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml (0893106204)

Мастило WURTH HHS 200 Plus для харчової промисловості спрей 400 мл -арт. 0893106204
Номер товару 0893106204
В наявності
Ціна:
628.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору

  • Відмінна повзучість
  • Низька в'язкість забезпечує надзвичайно вільний рух і зменшення тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях
  • Відмінні властивості повзучості забезпечують глибоке змащування та захист

Довготривалий ефект

  • Виняткова герметичність проти впливу погодних умов, це створює незрівнянний довгостроковий захист від корозії та сприяє збільшенню інтервалів змащування

Надійний захист від зносу

  • Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур.
  • Якщо при екстримальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)
  • Мастило не шкідливе для здоров'я

Ідеально підходить для харчової промисловості

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану

Густина 0,795 г/мл
Макс. термостійкість 1000 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 1000 сСт
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Температура займання 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 248 г
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 400 мл
Колір Бежевий
Стійкість до впливу Вода, солона вода, слабкі луги, слабкі кислоти
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Хімічна основа Синтез жиру й присадок у вуглеводневих розчинниках
Базове мастило Синтетичний жир
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Запах/аромат Характерний

Область застосування:

  • Для професійного змащування в умовах надзвичайно високого тиску та/або впливу погоди та води, таких як відкриті шестерні та ланцюги, навіть для зовнішнього застосування, приводні вали, первинні та вторинні вали, активно використовуетсья на суднах, яхтах, катерах.
Богдан 14.10.2022

Беремо для шестерні приводних валів, тримається добре

Артур 02.08.2022

Термостойкость соответствует, но опять нет в наличии, когда будет ?

Адміністратор

Доброго дня, на цей час мастило є в наявності

Андрей 31.08.2023

Эффективно чистит и защищает оборудование, рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Мастило HHS 200 PLUS, для харчової промисловості, 400 ml - відео
Опис arrow_down

Універсальне, синтетичне високоефективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору

  • Відмінна повзучість
  • Низька в'язкість забезпечує надзвичайно вільний рух і зменшення тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях
  • Відмінні властивості повзучості забезпечують глибоке змащування та захист

Довготривалий ефект

  • Виняткова герметичність проти впливу погодних умов, це створює незрівнянний довгостроковий захист від корозії та сприяє збільшенню інтервалів змащування

Надійний захист від зносу

  • Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур.
  • Якщо при екстримальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)
  • Мастило не шкідливе для здоров'я

Ідеально підходить для харчової промисловості

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,795 г/мл
Макс. термостійкість 1000 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 1000 сСт
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Температура займання 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 248 г
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 400 мл
Колір Бежевий
Стійкість до впливу Вода, солона вода, слабкі луги, слабкі кислоти
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Хімічна основа Синтез жиру й присадок у вуглеводневих розчинниках
Базове мастило Синтетичний жир
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, EPDM, FKM, NBR
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для професійного змащування в умовах надзвичайно високого тиску та/або впливу погоди та води, таких як відкриті шестерні та ланцюги, навіть для зовнішнього застосування, приводні вали, первинні та вторинні вали, активно використовуетсья на суднах, яхтах, катерах.
Відгуків (3) arrow_down
Богдан 14.10.2022

Беремо для шестерні приводних валів, тримається добре

Артур 02.08.2022

Термостойкость соответствует, но опять нет в наличии, когда будет ?

Адміністратор

Доброго дня, на цей час мастило є в наявності

Андрей 31.08.2023

Эффективно чистит и защищает оборудование, рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
448.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
233.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
377.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
859.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити