Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Смазка HHS 200 Plus, для пищевой промышленности, 400 ml
Фото - 1 - Смазка HHS 200 Plus, для пищевой промышленности, 400 ml
Фото - 1 - Смазка HHS 200 Plus, для пищевой промышленности, 400 ml
Video thumbnail for Смазка HHS 200 Plus, для пищевой промышленности, 400 ml

Смазка HHS 200 Plus, для пищевой промышленности, 400 ml (0893106204)

Смазка WURTH HHS 200 Plus для пищевой промышленности спрей 400 мл -арт. 0893106204
Номер товара 0893106204
В наличии
Цена:
628.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Универсальная, синтетическая высокоэффективная смазка с превосходными смазочными свойствами благодаря добавлению нитрида бора

  • Отличная ползучесть
  • Низкая вязкость обеспечивает чрезвычайно свободное движение и уменьшение трения даже на чрезвычайно высоких скоростях
  • Отличные свойства ползучести обеспечивают глубокую смазку и защиту

Долговременный эффект

  • Исключительная герметичность против влияния погодных условий, это создает несравнимую долгосрочную защиту от коррозии и способствует увеличению интервалов смазывания

Надежная защита от износа

  • Нитрид бора обеспечивает надежную и длительную смазку в широком диапазоне температур.
  • Если при экстримальных температурах (выше +180°C) масляная пленка разрывается, нитрид бора выполняет функцию сухой смазки до +1000°C (сухая смазка)
  • Смазка не вредна для здоровья

Идеально подходит для пищевой промышленности

Без микропластика

Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана

Плотность 0,795 г/мл
Макс. термостойкость 1000 °C
Кинематическая вязкость базового масла 1000 сСт
Температурный диапазон применения, макс. 180 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Температура воспламенения активного вещества 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 248 г
Температурный диапазон применения, мин. -40 °C
Содержание 400 мл
Цвет Бежевый
Устойчивость к воздействию Вода, соленая вода, слабые щелочи, слабые кислоты
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Химический состав Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Базовое масло Синтетический жир
Совместимость материалов Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный

Область применения:

  • Для профессиональной смазки в условиях чрезвычайно высокого давления и/или влияния погоды и воды, таких как открытые шестерни и цепи, даже для наружного применения, приводные валы, первичные и вторичные валы, активно используются на судах, яхтах, катерах.
  • li>
Богдан 14.10.2022

Беремо для шестерні приводних валів, тримається добре

Артур 02.08.2022

Термостойкость соответствует, но опять нет в наличии, когда будет ?

Администратор

Доброго дня, на цей час мастило є в наявності

Андрей 31.08.2023

Эффективно чистит и защищает оборудование, рекомендую!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Смазка HHS 200 Plus, для пищевой промышленности, 400 ml - відео
Описание arrow_down

Универсальная, синтетическая высокоэффективная смазка с превосходными смазочными свойствами благодаря добавлению нитрида бора

  • Отличная ползучесть
  • Низкая вязкость обеспечивает чрезвычайно свободное движение и уменьшение трения даже на чрезвычайно высоких скоростях
  • Отличные свойства ползучести обеспечивают глубокую смазку и защиту

Долговременный эффект

  • Исключительная герметичность против влияния погодных условий, это создает несравнимую долгосрочную защиту от коррозии и способствует увеличению интервалов смазывания

Надежная защита от износа

  • Нитрид бора обеспечивает надежную и длительную смазку в широком диапазоне температур.
  • Если при экстримальных температурах (выше +180°C) масляная пленка разрывается, нитрид бора выполняет функцию сухой смазки до +1000°C (сухая смазка)
  • Смазка не вредна для здоровья

Идеально подходит для пищевой промышленности

Без микропластика

Без силиконов, смол и кислот, без н-гексана

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Плотность 0,795 г/мл
Макс. термостойкость 1000 °C
Кинематическая вязкость базового масла 1000 сСт
Температурный диапазон применения, макс. 180 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Температура воспламенения активного вещества 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 248 г
Температурный диапазон применения, мин. -40 °C
Содержание 400 мл
Цвет Бежевый
Устойчивость к воздействию Вода, соленая вода, слабые щелочи, слабые кислоты
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Химический состав Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Базовое масло Синтетический жир
Совместимость материалов Сталь, Цветные металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down

Область применения:

  • Для профессиональной смазки в условиях чрезвычайно высокого давления и/или влияния погоды и воды, таких как открытые шестерни и цепи, даже для наружного применения, приводные валы, первичные и вторичные валы, активно используются на судах, яхтах, катерах.
  • li>
Отзывов (3) arrow_down
Богдан 14.10.2022

Беремо для шестерні приводних валів, тримається добре

Артур 02.08.2022

Термостойкость соответствует, но опять нет в наличии, когда будет ?

Администратор

Доброго дня, на цей час мастило є в наявності

Андрей 31.08.2023

Эффективно чистит и защищает оборудование, рекомендую!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.9 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить