Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml
Смазка HHS 500 (LUBE), 500 ml (08931065)
- Идеально подходит для применения на открытом воздухе.
- Более длительный срок службы смазки.
- Отличные герметизирующие свойства.
- Более длительные интервалы между нанесением.
- Превосходная защита от коррозии.
- Не смывается.
- Устойчива к окислению.
- Противозадирные присадки (ЕР) обеспечивают высокую устойчивость к воздействию давления.
- Прекрасное подавление шума и вибрации.
- Снижает температуру трения, что продлевает срок службы смазки.
- Низкая степень износа
| Цвет | «Зеленый опал» |
| Температура воспламенения активного вещества | 0 °C |
| Плотность | 0,78 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 150 °C |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 175 °C |
| Температурный диапазон применения, мин. | -25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
| Содержание | 500 мл |
| Базовое масло | Комбинация синтезированного / минерального масла |
| Химический состав | Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, скрипа, вибраций, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр.
Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка HHS Lube идеально подходит для применения на открытом воздухе. Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку с помощью средства HHS CLEAN, арт. № 0893 106 10. Распылите на очищенную поверхность.
Информация о продукте
- Идеально подходит для применения на открытом воздухе.
- Более длительный срок службы смазки.
- Отличные герметизирующие свойства.
- Более длительные интервалы между нанесением.
- Превосходная защита от коррозии.
- Не смывается.
- Устойчива к окислению.
- Противозадирные присадки (ЕР) обеспечивают высокую устойчивость к воздействию давления.
- Прекрасное подавление шума и вибрации.
- Снижает температуру трения, что продлевает срок службы смазки.
- Низкая степень износа
| Цвет | «Зеленый опал» |
| Температура воспламенения активного вещества | 0 °C |
| Плотность | 0,78 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 150 °C |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 175 °C |
| Температурный диапазон применения, мин. | -25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 36 мес. |
| Содержание | 500 мл |
| Базовое масло | Комбинация синтезированного / минерального масла |
| Химический состав | Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, скрипа, вибраций, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр.
Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка HHS Lube идеально подходит для применения на открытом воздухе. Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр. Инструкция
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку с помощью средства HHS CLEAN, арт. № 0893 106 10. Распылите на очищенную поверхность.
Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач
Дякуємо за відгук
Взял как жидкую смазку, а оказалось что это густая, напишите сразу что она не жидкая
отлично держится, не вымывается водой, не высыхает, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, цепей и других деталей. Смазка очень эффективная, с ней все работает гладко. Рекомендую всем!
Смазка отлично подходит для смазывания различных механизмов, как в быту, так и в профессиональной сфере. Она не течет, не капает, не пачкает руки. Очень доволен ее качеством
Смазка отлично справляется со своей задачей, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания инструментов, гаражных ворот, петель и других механизмов. Смазка очень экономичная, хватает надолго.
Информация о продукте
Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач
Дякуємо за відгук
Взял как жидкую смазку, а оказалось что это густая, напишите сразу что она не жидкая
отлично держится, не вымывается водой, не высыхает, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, цепей и других деталей. Смазка очень эффективная, с ней все работает гладко. Рекомендую всем!
Смазка отлично подходит для смазывания различных механизмов, как в быту, так и в профессиональной сфере. Она не течет, не капает, не пачкает руки. Очень доволен ее качеством
Смазка отлично справляется со своей задачей, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания инструментов, гаражных ворот, петель и других механизмов. Смазка очень экономичная, хватает надолго.