Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 2 - Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 3 - Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 2 - Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml
Фото - 3 - Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml

Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml (08931065)

5 відгуків Написати відгук
Мастило консистентне HHS 500 LUBE запобігає корозії, відштовхує пил та бруд, спрей, 500 мл
Номер товару 08931065
В наявності
Ціна:
471.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спрей-мастило тривалої дії з протизадирними присадками (ЕР) з високим рівнем захисту від атмосферних впливів і впливу навколишнього середовища. Брудовідштовхувальні властивості.
  • Ідеально підходить для застосування на відкритому повітрі.
  • Більш тривалий термін служби мастила.
  • Відмінні герметизуючі властивості.
  • Більш тривалі інтервали між нанесенням
Стійка до впливу солоної води і бризок, а також слабких кислот і лугів.
  • Чудовий захист від корозії.
  • Не змивається.
  • Стійке до окислення.
Для змазування деталей, що працюють під тиском.
  • Протизадирні присадки (ЕР) забезпечують високу стійкість до впливу тиску.
  • Чудове гасіння шуму і вібрації.
Знижує знос і стирання в місцях нанесення мастила.
  • Знижує температуру тертя, що продовжує термін служби мастила.
  • Низький ступінь зносу.
Не містить силікону, смол і кислот.
Колір «Зелений опал»
Температура займання 0 °C
Густина 0,78 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 150 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 175 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Базове мастило Комбінація синтезованої / мінеральної олії
Хімічна основа Синтез жиру й присадок у вуглеводневих розчинниках
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Підходить для застосування в умовах значного забруднення та атмосферного впливу, наприклад для видалення скрипу, вібрацій, змащування шестерень, підшипників, тросів, пружинних ваг, підшипників ковзання та ін.

Завдяки брудовідштовхуючим властивостям мастило HHS Lube ідеально підходить для застосування на відкритому повітрі. Спрей-мастило високої в'язкості, що володіє властивостями захисту від зносу і корозії, ідеально підходить для змащування дверних осей, петель, направляючих, ланцюгів, зірочок ланцюгів, лебідок, шпинделів, шестерень, зубчастих рейок та ін.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Ретельно очистіть мастильну точку за допомогою засобу HHS CLEAN, арт. № 0893 106 10. Розпорошите на очищену поверхню
Тарас 12.10.2022

Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Сергей 21.09.2022

Взял как жидкую смазку, а оказалось что это густая, напишите сразу что она не жидкая

Ярослав 06.03.2024

отлично держится, не вымывается водой, не высыхает, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, цепей и других деталей. Смазка очень эффективная, с ней все работает гладко. Рекомендую всем!

Юрий 22.03.2024

Смазка отлично подходит для смазывания различных механизмов, как в быту, так и в профессиональной сфере. Она не течет, не капает, не пачкает руки. Очень доволен ее качеством

Анатолий 04.04.2024

Смазка отлично справляется со своей задачей, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания инструментов, гаражных ворот, петель и других механизмов. Смазка очень экономичная, хватает надолго.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спрей-мастило тривалої дії з протизадирними присадками (ЕР) з високим рівнем захисту від атмосферних впливів і впливу навколишнього середовища. Брудовідштовхувальні властивості.
  • Ідеально підходить для застосування на відкритому повітрі.
  • Більш тривалий термін служби мастила.
  • Відмінні герметизуючі властивості.
  • Більш тривалі інтервали між нанесенням
Стійка до впливу солоної води і бризок, а також слабких кислот і лугів.
  • Чудовий захист від корозії.
  • Не змивається.
  • Стійке до окислення.
Для змазування деталей, що працюють під тиском.
  • Протизадирні присадки (ЕР) забезпечують високу стійкість до впливу тиску.
  • Чудове гасіння шуму і вібрації.
Знижує знос і стирання в місцях нанесення мастила.
  • Знижує температуру тертя, що продовжує термін служби мастила.
  • Низький ступінь зносу.
Не містить силікону, смол і кислот.
Характеристики arrow_down
Колір «Зелений опал»
Температура займання 0 °C
Густина 0,78 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 150 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 175 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Базове мастило Комбінація синтезованої / мінеральної олії
Хімічна основа Синтез жиру й присадок у вуглеводневих розчинниках
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підходить для застосування в умовах значного забруднення та атмосферного впливу, наприклад для видалення скрипу, вібрацій, змащування шестерень, підшипників, тросів, пружинних ваг, підшипників ковзання та ін.

Завдяки брудовідштовхуючим властивостям мастило HHS Lube ідеально підходить для застосування на відкритому повітрі. Спрей-мастило високої в'язкості, що володіє властивостями захисту від зносу і корозії, ідеально підходить для змащування дверних осей, петель, направляючих, ланцюгів, зірочок ланцюгів, лебідок, шпинделів, шестерень, зубчастих рейок та ін.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Ретельно очистіть мастильну точку за допомогою засобу HHS CLEAN, арт. № 0893 106 10. Розпорошите на очищену поверхню
Відгуків (5) arrow_down
Тарас 12.10.2022

Як я і шукав, по складу густе як літол але в балоні, універсальне мастило для усіх задач

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Сергей 21.09.2022

Взял как жидкую смазку, а оказалось что это густая, напишите сразу что она не жидкая

Ярослав 06.03.2024

отлично держится, не вымывается водой, не высыхает, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, цепей и других деталей. Смазка очень эффективная, с ней все работает гладко. Рекомендую всем!

Юрий 22.03.2024

Смазка отлично подходит для смазывания различных механизмов, как в быту, так и в профессиональной сфере. Она не течет, не капает, не пачкает руки. Очень доволен ее качеством

Анатолий 04.04.2024

Смазка отлично справляется со своей задачей, защищает от ржавчины и износа. Использую ее для смазывания инструментов, гаражных ворот, петель и других механизмов. Смазка очень экономичная, хватает надолго.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1062.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
566.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити