Мастило HHS 100, 400 ml
Мастило HHS 100, 400 ml
Мастило HHS 100, 400 ml (08931066)
Мастило консистентне HHS 100 Drylube для мотоциклів, велосипедів, ланцюгової техніки з захистом від корозії, спрей, 400 мл
Номер товару 08931066
В наявності
Ціна:
510 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стійкий до стирання сухий синтетичний віск з вмістом PTFE
Сухий синтетичний віск.
Хороші аварійні ходові якості і термостійкість. Відмінна сумісність з більшістю матеріалів.
Примітка
Даний продукт не підлягає класифікації за в'язкістю. Незабаром після розпилення продукт формує високопродуктивну суху мастильну плівку на основі воску, забезпечуючи оптимальний захист.
- Мастило з хорошою стійкістю до відцентрових сил, які виникають при швидкому обертанні деталей.
- Брудовідштовхувальні властивості.
- Чудовий захист від корозії.
- Змащує важкодоступні місця.
- Проникає в дрібні зазори.
- Забезпечує захист від "осідання".
Хороші аварійні ходові якості і термостійкість. Відмінна сумісність з більшістю матеріалів.
- Забезпечує захист ущільнювальних кілець та X-подібних ущільнень.
- Сумісний з пластмасами.
- Не ушкоджує пофарбовані поверхні.
Примітка
Даний продукт не підлягає класифікації за в'язкістю. Незабаром після розпилення продукт формує високопродуктивну суху мастильну плівку на основі воску, забезпечуючи оптимальний захист.
| Густина | 0,714 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 100 °C |
| Температура займання, мін. | 130 °C |
| Температура застигання | -20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Колір | Жовт., Коричневий |
| Базове мастило | Синтетичний віск |
| Хімічна основа | Синтетичний восковий окислювач |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад ланцюгів і деталей верстатів, тросів, мотоциклетних ланцюгів, велосипедних ланцюгів, всієї мототехніки де є відцентрове обертання і зовнішні умови експлуатації.
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад ланцюгів і деталей верстатів, тросів, мотоциклетних ланцюгів, велосипедних ланцюгів, всієї мототехніки де є відцентрове обертання і зовнішні умови експлуатації.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Стійкий до стирання сухий синтетичний віск з вмістом PTFE
Сухий синтетичний віск.
Хороші аварійні ходові якості і термостійкість. Відмінна сумісність з більшістю матеріалів.
Примітка
Даний продукт не підлягає класифікації за в'язкістю. Незабаром після розпилення продукт формує високопродуктивну суху мастильну плівку на основі воску, забезпечуючи оптимальний захист.
- Мастило з хорошою стійкістю до відцентрових сил, які виникають при швидкому обертанні деталей.
- Брудовідштовхувальні властивості.
- Чудовий захист від корозії.
- Змащує важкодоступні місця.
- Проникає в дрібні зазори.
- Забезпечує захист від "осідання".
Хороші аварійні ходові якості і термостійкість. Відмінна сумісність з більшістю матеріалів.
- Забезпечує захист ущільнювальних кілець та X-подібних ущільнень.
- Сумісний з пластмасами.
- Не ушкоджує пофарбовані поверхні.
Примітка
Даний продукт не підлягає класифікації за в'язкістю. Незабаром після розпилення продукт формує високопродуктивну суху мастильну плівку на основі воску, забезпечуючи оптимальний захист.
Характеристики
| Густина | 0,714 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 100 °C |
| Температура займання, мін. | 130 °C |
| Температура застигання | -20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Колір | Жовт., Коричневий |
| Базове мастило | Синтетичний віск |
| Хімічна основа | Синтетичний восковий окислювач |
| Стійкість до впливу | Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад ланцюгів і деталей верстатів, тросів, мотоциклетних ланцюгів, велосипедних ланцюгів, всієї мототехніки де є відцентрове обертання і зовнішні умови експлуатації.
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад ланцюгів і деталей верстатів, тросів, мотоциклетних ланцюгів, велосипедних ланцюгів, всієї мототехніки де є відцентрове обертання і зовнішні умови експлуатації.
Відгуків (2)
Руслан
03.08.2022
Брал для эндуро, ну что можно сказать, держится дольше чем обычные смазки с магазинов
Микита
31.10.2022
Купував для велосипеда, змащує, захищає, але до цього був мульті, купував тут і ціна значно менша, не бачу сенсу переплачувати
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08931066.pdf
Брал для эндуро, ну что можно сказать, держится дольше чем обычные смазки с магазинов
Купував для велосипеда, змащує, захищає, але до цього був мульті, купував тут і ціна значно менша, не бачу сенсу переплачувати