Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір S
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір S
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір S (M442324000)
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір S, MODYF -арт. M442324000
Номер товару M442324000
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
-35 %
1950 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами
Таблиця розмірів
- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи
Таблиця розмірів
| Вага наповнювача на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 68 г |
| Розмір | S |
| Тип продукту | Жилет |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Матеріал | 100% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами
Таблиця розмірів
- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага наповнювача на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 68 г |
| Розмір | S |
| Тип продукту | Жилет |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Наповнення | 100% перероблений поліестер |
| Матеріал | 100% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Жилет робочий START UP 26, чорний, розмір M
Немає відгуків про цей товар.