Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбінезон для зварювальника MULTINORM, сірий/чорний, розмір 50
Фото - 1 - Комбінезон для зварювальника MULTINORM, сірий/чорний, розмір 50
Фото - 1 - Комбінезон для зварювальника MULTINORM, сірий/чорний, розмір 50

Комбінезон для зварювальника MULTINORM, сірий/чорний, розмір 50 (M004086050)

Комбінезон для зварювальника MULTINORM, сірий/чорний, розмір 50, MODYF -арт. M004086050
Номер товару M004086050
Немає в наявності
Ціна:
12372.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Антистатичний напівкомбінезон для повсякденної роботи
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Комбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за високої температури, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Антистатичний напівкомбінезон для повсякденної роботи
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Комбінезон
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за високої температури, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5572.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити